Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AMERICAN LOCK A5261KA Lacăt cu cheie cu cheie de 2 inchi H cu cheie identică, 5 pini | AC9PLM 3HWH7

AMERICAN LOCK A5261KA Lacăt cu cheie cu cheie de 2 inchi H cu cheie identică, 5 pini

În stoc
Articol: AC9PLM Model: A5261KACrucea Ref: 3HWH7
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
€70.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLacăt Rekeyable
Culoare carcasăSilver
Diapozitivul corpului.2"
Finisaj corporalCromat
Inaltimea corpului2"
Material corpOțel solid
Stilul corpuluiRundă
Grosimea corpului3 / 4 "
Lățimea corpului2"
CuloriSilver
Este necesară înregistrarea cheii de controlNu
Tip cheieDeopotrivă
Număr de chei2
Numărul de pini5
Se deschide cu cheia nr.41635
RekeyableDa
Nivel de securitateSecuritate standard
Configurare ShackleOperatii Deschise
Catena Dia.3 / 8 "
Înălțimea cătușei2"
Material cu cătușăBor întărit
Tip cătușăOperatii Deschise
Lățimea cătușei3 / 4 "
ModelaRundă
weatherabilityUnele rezistențe la coroziune

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3375
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)16.26
Lățimea navei (cm)12.45
Codul HS8301108000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelNivel de securitateDiapozitivul corpului.Material corpCatena Dia.Înălțimea cătușeiMaterial cu cătușăLățimea cătușeiModelaPreț
Lacăt Rekeyable AMERICAN LOCK A700 1-1/16 inch H cu cheie diferită 5 pini | AA9XWQ 1JAD5 A700Securitatea ridicată2.5 "Oțel solid7 / 16 "1 1 / 16 "Bor întărit15 / 16 "Rundă€81.35
AMERICAN LOCK A700KA Lacăt cu cheie cu cheie 1-1/16 inch H cu cheie asemănătoare 6 pini | AA9XWR 1JAD7 A700KASecuritatea ridicată2.5 "Oțel solid7 / 16 "1 1 / 16 "Bor întărit15 / 16 "Rundă€83.85
AMERICAN LOCK A5400KA Lacăt cu cheie cu cheie de 1-1/8 inch H cu cheie asemănătoare 5 pini | AC7VHX 38W812 A5400KASecuritatea ridicată-Oţel inoxidabil5 / 16 "1.125 "Oţel inoxidabil3 / 4 "Dreptunghiular€123.41
AMERICAN LOCK A5401KA Lacăt cu cheie cu cheie de 2 inchi H cu cheie identică, 5 pini | AC7VHY 38W813 A5401KASecuritatea ridicată-Oţel inoxidabil5 / 16 "2"Oţel inoxidabil3 / 4 "Dreptunghiular€135.54
AMERICAN LOCK A5260 Lacăt cu cheie cu cheie diferită de 1-1/8 inch H, 5 pini | AC9PLJ 3HWH4 A5260Securitate standard2"Oțel solid3 / 8 "1.125 "Bor întărit3 / 4 "Rundă€60.56
AMERICAN LOCK A5260KA Lacăt cu cheie cu cheie de 1-1/8 inch H cu cheie asemănătoare 5 pini | AC9PLK 3HWH5 A5260KASecuritate standard2"Oțel solid3 / 8 "1.125 "Bor întărit3 / 4 "Rundă€63.82
AMERICAN LOCK A5261 Lacăt cu cheie cu cheie diferită de 2 inchi H cu 5 pini | AC9PLL 3HWH6 A5261Securitate standard2"Oțel solid3 / 8 "2"Bor întărit3 / 4 "Rundă€68.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMERICAN LOCK A5261KA Lacăt cu cheie cu cheie de 2 inchi H cu cheie identică, 5 pini
€70.33 /unitate