Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AMERICAN LOCK A7201KA Lacăt tubular cu cheie, 2 inch H la fel | AD7KVE 4EZK7

AMERICAN LOCK A7201KA Lacăt tubular cu cheie, 2 inch H la fel

În stoc
Element: AD7KVE Model: A7201KACrucea Ref: 4EZK7
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
€75.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLacăt cu cheie tubulară reglabil
Culoare carcasăSilver
Finisaj corporalCromat
Material corpOțel solid
Stilul corpuluiDreptunghiular
Grosimea corpului7 / 8 "
Lățimea corpului1.75 "
CuloriSilver
Este necesară înregistrarea cheii de controlDa
Tip cheieDeopotrivă
Numărul de bare de protecție0
Numărul de pini7
Se deschide cu cheia nr.15546
RekeyableDa
Nivel de securitateSecuritatea ridicată
Configurare ShackleOperatii Deschise
Catena Dia.5 / 16 "
Înălțimea cătușei2"
Material cu cătușăBor întărit
Tip cătușăOperatii Deschise
Lățimea cătușei3 / 4 "
ModelaDreptunghiular
weatherabilityRezistență superioară la coroziune

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.441
Înălțimea navei (cm)11.68
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8301108000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea cătușeiPreț
AMERICAN LOCK A7200KA Lacăt tubular cu cheie, 1-1/8 inh la fel | AD7KVC 4EZK3 A7200KA1.125 "€70.35
AMERICAN LOCK A7202KA Lacăt tubular cu cheie, 3 inch H, la fel | AD7KVG 4EZL2 A7202KA3"€76.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMERICAN LOCK A7201KA Lacăt tubular cu cheie, 2 inch H la fel
€75.66 /unitate