Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AMERICAN LOCK A7200KA Lacăt tubular cu cheie, 1-1/8 inh la fel | AD7KVC 4EZK3

AMERICAN LOCK A7200KA Lacăt tubular recheabil 1-1/8 inh la fel

În stoc
Element: AD7KVC Model: A7200KACrucea Ref: 4EZK3
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
€70.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLacăt cu cheie tubulară reglabil
Culoare carcasăSilver
Finisaj corporalCromat
Material corpOțel solid
Stilul corpuluiDreptunghiular
Grosimea corpului7 / 8 "
Lățimea corpului1.75 "
CuloriSilver
Tip cheieDeopotrivă
Numărul de bare de protecție0
Numărul de pini7
Se deschide cu cheia nr.15546
RekeyableDa
Nivel de securitateSecuritatea ridicată
Configurare ShackleOperatii Deschise
Catena Dia.5 / 16 "
Înălțimea cătușei1.125 "
Material cu cătușăBor întărit
Tip cătușăOperatii Deschise
Lățimea cătușei3 / 4 "
ModelaDreptunghiular
weatherabilityRezistență superioară la coroziune

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4275
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)2.79
Codul HS8301108000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea cătușeiPreț
AMERICAN LOCK A7201KA Lacăt tubular cu cheie, 2 inch H la fel | AD7KVE 4EZK7 A7201KA2"€75.66
AMERICAN LOCK A7202KA Lacăt tubular cu cheie, 3 inch H, la fel | AD7KVG 4EZL2 A7202KA3"€76.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMERICAN LOCK A7200KA Lacăt tubular recheabil 1-1/8 inh la fel
€70.35 /unitate