Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AMERICAN LOCK ASL40N Lacăt cu cheie diferită, 1 inch H 5 pini, aliaj de bor | AE8KWJ 6DPY3

AMERICAN LOCK ASL40N Lacăt cu cheie diferită de 1 inch H 5 pini din aliaj de bor

În stoc
Articol: AE8KWJ Model: ASL40NCrucea Ref: 6DPY3

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€53.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLacăt cu Bumpstop
Finisaj corporalAcoperit cu cromat de zinc
Inaltimea corpului1 7 / 10 "
Material corpAlamă
Stilul corpuluiDreptunghiular
Grosimea corpului3 / 4 "
Lățimea corpului1.5 "
CuloriAlamă
Este necesară înregistrarea cheii de controlNu
Tip cheieCu cheie diferită
CheieDa
Stoc Național Nr.5340-01-346-7462
Numărul de bare de protecție1
Număr de chei2
Numărul de pini5
RekeyableDa
Nivel de securitateSecuritatea ridicată
Configurare ShackleOperatii Deschise
Catena Dia.1 / 4 "
Înălțimea cătușei1"
Material cu cătușăAliaj de bor
Tip cătușăOperatii Deschise
Lățimea cătușei3 / 4 "
ModelaDreptunghiular
weatherabilityRezistență mare la coroziune

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)16
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8301102000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpLățimea corpuluiCuloriCatena Dia.Înălțimea cătușeiMaterial cu cătușăweatherabilityPreț
AMERICAN LOCK A5200GLN Lacăt cu chei diferite 1-1/8 inch H 5 pini din oțel bor | AE8KWG 6DPY1 A5200GLNOţel1.75 "Silver5 / 16 "1.125 "Oțel aliat de bor întăritRezistență superioară la coroziune€48.42
AMERICAN LOCK A5200GLWN Lacăt cu chei diferite 1-1/8 inch H 5 pini din oțel bor | AE8KWH 6DPY2 A5200GLWNOţel1.75 "Silver5 / 16 "1.125 "Oțel aliat de bor întăritRezistență superioară la coroziune€53.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMERICAN LOCK ASL40N Lacăt cu cheie diferită de 1 inch H 5 pini din aliaj de bor
€53.26 /unitate