Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AMERICAN LOCK A5200GLWN Lacăt cu chei diferite 1-1/8 inch H 5 pini din oțel bor | AE8KWH 6DPY2

AMERICAN LOCK A5200GLWN Lacăt cu cheie diferită 1-1/8 inch H 5 pini din oțel bor

În stoc
Articol: AE8KWH Model: A5200GLWNCrucea Ref: 6DPY2
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
€53.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLacăt cu Bumpstop
Culoare carcasăSilver
Finisaj corporalAcoperit cu cromat de zinc
Material corpOţel
Stilul corpuluiDreptunghiular
Grosimea corpului3 / 4 "
Lățimea corpului1.75 "
CuloriSilver
Este necesară înregistrarea cheii de controlNu
Tip cheieCu cheie diferită
CheieDa
Stoc Național Nr.534000-158-3807
Numărul de bare de protecție1
Număr de chei2
Numărul de pini5
RekeyableDa
Nivel de securitateSecuritatea ridicată
Configurare ShackleOperatii Deschise
Catena Dia.5 / 16 "
Înălțimea cătușei1.125 "
Material cu cătușăOțel aliat de bor întărit
Tip cătușăOperatii Deschise
Lățimea cătușei3 / 4 "
ModelaDreptunghiular
weatherabilityRezistență superioară la coroziune

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)16.26
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8301102000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpLățimea corpuluiCuloriCatena Dia.Înălțimea cătușeiMaterial cu cătușăweatherabilityPreț
AMERICAN LOCK A5200GLN Lacăt cu chei diferite 1-1/8 inch H 5 pini din oțel bor | AE8KWG 6DPY1 A5200GLNOţel1.75 "Silver5 / 16 "1.125 "Oțel aliat de bor întăritRezistență superioară la coroziune€48.42
AMERICAN LOCK ASL40N Lacăt cu cheie diferită, 1 inch H 5 pini, aliaj de bor | AE8KWJ 6DPY3 ASL40NAlamă1.5 "Alamă1 / 4 "1"Aliaj de borRezistență mare la coroziune€53.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMERICAN LOCK A5200GLWN Lacăt cu cheie diferită 1-1/8 inch H 5 pini din oțel bor
€53.55 /unitate