HARLOFF Cărucioare de anestezie seria M


Filtru
StilModelAdâncimeÎnălţimeNumărul sertarelorLăţimePreț (ex. TVA)
A
M3DS1824E05
18 "34.5 "-18 "€2,515.01
B
MDS3030E06
22 "42.63 "-37.5 "€3,205.70
C
MDS1824EKC05
22 "37.25 "-23.88 "€4,166.66
D
MDS1830EKC06
22 "42.63 "623.88 "€4,322.82
E
MDS2430K15
22 "43.75 "530 "€2,469.97
F
MDS3030K06+MD30-ANS
22 "66.75 "-37.5 "€3,570.57
G
MDS3030E06+MD30-ANS3
22 "43.75 "-36.75 "€5,726.72
H
MDS3030K06
22 "42.63 "-37.5 "€2,686.18

Cărucioare de anestezie seria M

Cărucioarele de anestezie Harloff M Series sunt ideale pentru depozitarea în siguranță și accesul ușor la medicamente. Aceste cărucioare medicale sunt proiectate cu sertare multiple pentru a ajuta profesioniștii din domeniul sănătății să transporte și să organizeze consumabile și echipamente medicale în timpul procedurilor. Acestea au o construcție solidă din oțel, cu un singur corp, cu un strat de pulbere sigilat termic pentru a asigura rezistența și longevitatea. Aceste cărucioare de anestezie au în plus un mecanism de blocare sigur pentru a adăuga un strat de protecție pentru medicamentele și echipamentele depozitate. Ele oferă configurații de sertare complet personalizabile, permițând profesioniștilor din domeniul sănătății să adapteze spațiul de depozitare al căruciorului la nevoile și preferințele lor. Aceste cărucioare au găuri prefiletate pentru montare ușoară.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?