VARF TORȚĂ AMERICANĂ 1567-1/4 Vârf de tăiere Dimensiune 1/4 | AG2DXK 31GW68

AMERICAN TORCH TIP 1567-1 / 4 Dimensiune vârf de tăiere 1/4

Articol: AG2DXK Model: 1567-1 / 4Crucea Ref: 31GW68

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSfat de tăiere
Presiunea combustibilului3 la 5 psi
Serviciul de gazGaze naturale lichide
MAPP Gaz Silver BrazeNu
MAPP Gaz Silver SilverNu
Lipire moale cu gaz MAPPNu
Presiunea oxigenului40 psi
Gaz propan argintiuNu
Soldură cu argint cu gaz propanNu
Lipire cu gaz propan moaleNu
Tub de lipit din argintNu
Mărimea1 / 4 "
Capac pentru tub de lipit moale.Nu
Grosimea oțelului1 / 4 "
Tip1 Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.04
Înălțimea navei (cm)9.78
Lungimea navei (cm)2.16
Lățimea navei (cm)2.16
Codul HS8468901000

Variante de produs

ProdusModelTip flacărăServiciul de gazMărimeaTipPreț
VARF TORȚĂ AMERICANĂ 164-10 Vârf de tăiere Dimensiunea 10 | AG2CEB 31GJ57 164-10Preîncălzire greaAcetilenă101 Piece€54.18
VARF TORȚĂ AMERICANĂ 164-2 Vârf de tăiere Mărimea 2 | AG2CEE 31GJ61 164-2Preîncălzire greaAcetilenă2"1 Piece€34.64
VARF TORȚĂ AMERICANĂ 6290NFF-1 Vârf de tăiere Mărimea 1 | AG2CEF 31GN62 6290NFF-1Preîncălzire medieGaze naturale lichide1"2 Piece€29.86
VÂF TORȚĂ AMERICANĂ 6290NFF-1-CROMAT Vârf de tăiere Mărimea 1 | AG2CEG 31GN63 6290NFF-1-CROMATPreîncălzire medieGaze naturale lichide1"2 Piece€35.57
VARF TORȚĂ AMERICANĂ 6290NFF-2 Vârf de tăiere Mărimea 2 | AG2CEH 31GN64 6290NFF-2Preîncălzire medieGaze naturale lichide2"2 Piece€29.81
VÂF TORȚĂ AMERICANĂ 6290NFF-2-CROMAT Vârf de tăiere Mărimea 2 | AG2CEJ 31GN65 6290NFF-2-CROMATPreîncălzire medieGaze naturale lichide2"2 Piece€33.94
VARF TORȚĂ AMERICANĂ 112-00 Vârf de tăiere Dimensiunea 00 | AG2CMM 31GJ03 112-00Preîncălzire medieAcetilenă001 Piece€63.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 1567-1 / 4 Dimensiune vârf de tăiere 1/4