Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VARF TORȚĂ AMERICANĂ 2-285N-312-INT Vârf pentru eșarfing mărimea 0 | AG2EWY 31HG44

AMERICAN TORCH TIP 2-285N-312-INT Marimea vârfului de eșarfare 0

În stoc
Element: AG2EWY Model: 2-285N-312-INTCrucea Ref: 31HG44
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
€202.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSfat de eșarfare
Tip flacărăEșarfă
MAPP Gaz Silver BrazeNu
MAPP Gaz Silver SilverNu
Lipire moale cu gaz MAPPNu
Gaz propan argintiuNu
Soldură cu argint cu gaz propanNu
Lipire cu gaz propan moaleNu
Tub de lipit din argintNu
Mărimea0
Capac pentru tub de lipit moale.Nu
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)18.03
Lungimea navei (cm)0.23
Lățimea navei (cm)0.23
Codul HS8468901000

Variante de produs

ProdusModelServiciul de gazMărimeaPreț
VARF TORȚĂ AMERICANĂ 1523-16 Vârf pentru eșarfări mărime 16 | AG2EWM 31HG13 1523-16-16mm€136.16
VARF TORȚA AMERICANĂ 1539-25 Vârf pentru eșarfări mărime 25 | AG2EWP 31HG16 1539-25Propan25mm€64.83
VÂF TORȚĂ AMERICANĂ 1806-62 Vârf pentru eșarfări mărime 62 | AG2EWQ 31HG20 1806-62Gaze naturale lichide62€355.49
VÂF TORȚĂ AMERICANĂ 1808-30 Vârf pentru eșarfări mărime 30 | AG2EWR 31HG22 1808-30Gaze naturale lichide30mm€331.16
VÂF TORȚĂ AMERICANĂ 1808-40 Vârf pentru eșarfări mărime 40 | AG2EWT 31HG23 1808-40Gaze naturale lichide40mm€331.16
VARF TORȚĂ AMERICANĂ 1808-50 Vârf pentru eșarfări mărime 50 | AG2EWU 31HG24 1808-50Gaze naturale lichide50mm€346.34
VÂF TORȚĂ AMERICANĂ 1809-62 Vârf pentru eșarfări mărime 62 | AG2EWV 31HG29 1809-62-62€331.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 2-285N-312-INT Marimea vârfului de eșarfare 0
€202.09 /unitate