Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VARF TORȚĂ AMERICANĂ 2490A-1 Vârf de tăiere Mărimea 1 | AG2DAN 31GM65

AMERICAN TORCH TIP 2490A-1 Dimensiune vârf de tăiere 1

În stoc
Element: AG2DAN Model: 2490A-1Crucea Ref: 31GM65

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€38.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSfat de tăiere
Presiunea acetilenei5 la 15 psi
Serviciul de gazAcetilenă
MAPP Gaz Silver BrazeNu
MAPP Gaz Silver SilverNu
Lipire moale cu gaz MAPPNu
Presiunea oxigenului40 la 50 psi
Gaz propan argintiuNu
Soldură cu argint cu gaz propanNu
Lipire cu gaz propan moaleNu
Tub de lipit din argintNu
Mărimea1"
Capac pentru tub de lipit moale.Nu
Grosimea oțelului1"
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.063
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)1.93
Lățimea navei (cm)2.62
Codul HS8468901000

Variante de produs

ProdusModelTip flacărăServiciul de gazMărimeaTipPreț
VARF TORȚĂ AMERICANĂ 164-10 Vârf de tăiere Dimensiunea 10 | AG2CEB 31GJ57 164-10Preîncălzire greaAcetilenă101 Piece€54.18
VARF TORȚĂ AMERICANĂ 164-2 Vârf de tăiere Mărimea 2 | AG2CEE 31GJ61 164-2Preîncălzire greaAcetilenă2"1 Piece€34.64
VARF TORȚĂ AMERICANĂ 6290NFF-1 Vârf de tăiere Mărimea 1 | AG2CEF 31GN62 6290NFF-1Preîncălzire medieGaze naturale lichide1"2 Piece€29.86
VÂF TORȚĂ AMERICANĂ 6290NFF-1-CROMAT Vârf de tăiere Mărimea 1 | AG2CEG 31GN63 6290NFF-1-CROMATPreîncălzire medieGaze naturale lichide1"2 Piece€35.57
VARF TORȚĂ AMERICANĂ 6290NFF-2 Vârf de tăiere Mărimea 2 | AG2CEH 31GN64 6290NFF-2Preîncălzire medieGaze naturale lichide2"2 Piece€29.81
VÂF TORȚĂ AMERICANĂ 6290NFF-2-CROMAT Vârf de tăiere Mărimea 2 | AG2CEJ 31GN65 6290NFF-2-CROMATPreîncălzire medieGaze naturale lichide2"2 Piece€33.94
VARF TORȚĂ AMERICANĂ 112-00 Vârf de tăiere Dimensiunea 00 | AG2CMM 31GJ03 112-00Preîncălzire medieAcetilenă001 Piece€63.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 2490A-1 Dimensiune vârf de tăiere 1
€38.12 /unitate