Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VARF TORȚĂ AMERICAN SC-50A-0 Vârf de tăiere Dimensiune 0 | AG2EDH 31GZ14

AMERICAN TORCH TIP SC-50A-0 Dimensiune vârf de tăiere 0

În stoc
Element: AG2EDH Model: SC-50A-0Crucea Ref: 31GZ14
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
€45.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSfat de tăiere
Tip flacărăPreîncălzire grea
Presiunea combustibilului10 psi
Serviciul de gazGaze naturale lichide
MAPP Gaz Silver BrazeNu.
MAPP Gaz Silver SilverNu
Lipire moale cu gaz MAPPNu.
Presiunea oxigenului35 psi
Gaz propan argintiuNu.
Soldură cu argint cu gaz propanNu.
Lipire cu gaz propan moaleNu.
Tub de lipit din argintNu.
Mărimea0
Capac pentru tub de lipit moale.Da
Grosimea oțelului1 / 2 "
Tip1 Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.108
Înălțimea navei (cm)9.78
Lungimea navei (cm)2.16
Lățimea navei (cm)2.16
Codul HS8468901000

Variante de produs

ProdusModelTip flacărăServiciul de gazMărimeaTipPreț
VARF TORȚĂ AMERICANĂ 164-10 Vârf de tăiere Dimensiunea 10 | AG2CEB 31GJ57 164-10Preîncălzire greaAcetilenă101 Piece€54.18
VARF TORȚĂ AMERICANĂ 164-2 Vârf de tăiere Mărimea 2 | AG2CEE 31GJ61 164-2Preîncălzire greaAcetilenă2"1 Piece€34.64
VARF TORȚĂ AMERICANĂ 6290NFF-1 Vârf de tăiere Mărimea 1 | AG2CEF 31GN62 6290NFF-1Preîncălzire medieGaze naturale lichide1"2 Piece€29.86
VÂF TORȚĂ AMERICANĂ 6290NFF-1-CROMAT Vârf de tăiere Mărimea 1 | AG2CEG 31GN63 6290NFF-1-CROMATPreîncălzire medieGaze naturale lichide1"2 Piece€35.57
VARF TORȚĂ AMERICANĂ 6290NFF-2 Vârf de tăiere Mărimea 2 | AG2CEH 31GN64 6290NFF-2Preîncălzire medieGaze naturale lichide2"2 Piece€29.81
VÂF TORȚĂ AMERICANĂ 6290NFF-2-CROMAT Vârf de tăiere Mărimea 2 | AG2CEJ 31GN65 6290NFF-2-CROMATPreîncălzire medieGaze naturale lichide2"2 Piece€33.94
VARF TORȚĂ AMERICANĂ 112-00 Vârf de tăiere Dimensiunea 00 | AG2CMM 31GJ03 112-00Preîncălzire medieAcetilenă001 Piece€63.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMERICAN TORCH TIP SC-50A-0 Dimensiune vârf de tăiere 0
€45.58 /unitate