Set de scule izolate AMPCO METAL IM-20 17 bucăți fără scântei | AB8AAW 24Y891

AMPCO METAL Set de scule izolate IM-20, 17 bucăți, fără scântei

În stoc
Element: AB8AAW Model: IM-20Crucea Ref: 24Y891

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,713.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de scule izolate fără scântei
Dimensiunea unității3 / 8 "
Max. Folosiți tensiunea1000 VAC
Număr de bucați17
Cleste incluseClește combinat reglabil 8", Clește tăiat diagonală 7", Clește pentru îmbinare cu caneluri 10", Clește tăietor lateral pentru alinier 8-1/2"
protejeazăÎmpotriva șocurilor electrice de până la 1000V, cu excepția cheilor reglabile și împotriva scânteilor mecanice, cum ar fi scânteile de frecare și impact în medii inflamabile
Șurubelnițe incluseȘurubelniță cu crestat 5/16" X 6", Șurubelniță Phillips 2" X 4"
Socluri incluse(3) 3/8" Dr 6 pt. Prize: 7/16", 1/2", 9/16"
Depozitare scule inclusăDa
Tipul de stocare a instrumentului inclusCutie
Chei incluse(2) Chei reglabile: 8", 10", (3) 12 pt. Chei pentru cutie: 7/16", 1/2", 9/16"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.08
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS82060000 00
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMPCO METAL Set de scule izolate IM-20, 17 bucăți, fără scântei
€3,713.62 /unitate