Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AMPCO METAL IWSB-9/16 Cheie cu capăt izolat 12 puncte 9/16 in | AB8AAV 24Y890

AMPCO METAL IWSB-9/16 Cheie cu capăt de cutie izolată 12 puncte 9/16 in

În stoc
Articol: AB8AAV Model: IWSB-9/16Crucea Ref: 24Y890
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
€268.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie de capăt cutie
finalizareaPortocaliu
Mărimea capului9 / 16 "
MaterialBronz aluminiu
Număr de puncte12
CompensaDa
Lungime totală6.25 "
SAE sau MetricSAE
Mărimea9 / 16 "
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)16
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8204110030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăMărimeaPreț
AMPCO METAL IWSB-7/16 Cheie cu capăt izolat 12 puncte 7/16 in | AB8AAT 24Y888 IWSB-7/165.5 "7 / 16 "€269.09
AMPCO METAL IWSB-1/2 Cheie cu capăt de cutie izolată 12 puncte 1/2 in | AB8AAU 24Y889 IWSB-1/25.875 "1 / 2 "€269.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMPCO METAL IWSB-9/16 Cheie cu capăt de cutie izolată 12 puncte 9/16 in
€268.64 /unitate