Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AMPCO METAL IWSB-7/16 Cheie cu capăt izolat 12 puncte 7/16 in | AB8AAT 24Y888

AMPCO METAL IWSB-7/16 Cheie cu capăt de cutie izolată 12 puncte 7/16 in

În stoc
Element: AB8AAT Model: IWSB-7/16Crucea Ref: 24Y888
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
€269.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie de capăt cutie
finalizareaPortocaliu
Mărimea capului7 / 16 "
MaterialBronz aluminiu
Număr de puncte12
CompensaDa
Lungime totală5.5 "
SAE sau MetricSAE
Mărimea7 / 16 "
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8204110030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăMărimeaPreț
AMPCO METAL IWSB-1/2 Cheie cu capăt de cutie izolată 12 puncte 1/2 in | AB8AAU 24Y889 IWSB-1/25.875 "1 / 2 "€269.09
AMPCO METAL IWSB-9/16 Cheie cu capăt izolat 12 puncte 9/16 in | AB8AAV 24Y890 IWSB-9/166.25 "9 / 16 "€268.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMPCO METAL IWSB-7/16 Cheie cu capăt de cutie izolată 12 puncte 7/16 in
€269.09 /unitate