WESCO Accesorii pentru camioane manuale pentru aparate de cățărare pe scări


Filtru
Capacitate de incarcare: 850 lb. , Material: Aluminiu , Adâncime totală: 4"
StilModelArticolInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
A
230060
Încărcător pentru brichetă---€131.91
B
260160
Placă de punte detașabilă7"20 "20 "€343.35
C
230055
Extensia plăcii nasului pentru camion4"12 "28 "€299.48
D
230059
Roată Kickout---€1,007.07
E
270076
super-pneuri4.5 "20.5 "11.5 "€394.20
F
230053
Ridicarea troliului70 "30 "25 "€5,746.04

Accesorii pentru camioane manuale pentru aparate de cățărare pe scări

Accesoriile pentru camioane cu electrocasnice Wesco StairKing alimentate cu baterii facilitează deplasarea fără efort a obiectelor grele pe scări. Aceste lifturi cu troliu acţionate manual au o înălţime de ridicare de 70 de inci şi pot fi instalate cu uşurinţă pe teren ca şi modernizare. Extensiile pentru plăci de vârf se fixează cu ușurință pe placa standard și măresc capacitatea de încărcare la 850 lb. Plăcile de punte ușor de instalat și detașabile rămân în siguranță la locul lor și sunt excelente pentru transportul pachetelor mici. Rotilele cu roți cu eliberare permit poziționarea pe patru roți pentru manevrabilitate pe suprafețe plane sau aspre. Aceste accesorii extind utilitatea camioanelor de mână compatibile.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?