WESCO 270076 MSWK roată pneumatică, oțel, capacitate 850 lb, 10 inchi | AD7LNW 4FE72 / MSWK

WESCO 270076 Roată pneumatică MSWK, oțel, capacitate de 850 lb, 10 inchi

În stoc
Articol: AD7LNW Model: 270076Ref încrucișat: 4FE72 / MSWK

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€394.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolsuper-pneuri
Inălțime totală4.5 "
Lungime totală20.5 "
Lățimea totală11.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.55
Înălțimea navei (cm)12.19
Lungimea navei (cm)55.88
Lățimea navei (cm)30.73
Codul HS8716905040
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Conceput pentru a oferi suport camioanelor cu aparate pentru urcarea scărilor; ideal pentru utilizare în aplicații industriale și comerciale de manipulare a materialelor
    • Roata pneumatică cu diametrul de 10 inchi se rostogolește lin pe orice suprafață
    • Permite poziționarea pe 4 roți pentru a ușura transportul pe suprafețe accidentate

Variante de produs

ProdusModelArticolInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
WESCO 230053 Opțiune de ridicare troliu | AD7LNT 4FE69 / WLF 230053Ridicarea troliului70 "30 "25 "€5,746.05
WESCO 230055 Extensie placă pentru nas 12 inch H 4 inch lungime | AD7LNU 4FE70 / NE-28 230055Extensia plăcii nasului pentru camion4"12 "28 "€299.48
Opțiune de platformă WESCO 260160 | AD7LNV 4FE71 / SP-20 260160Placă de punte detașabilă7"20 "20 "€343.35
WESCO 230059 Roată de ridicare a unui camion cu baterii pentru scară, capacitate de 850 lbs | AG7HYU KOW 230059Roată Kickout---€1,007.07
WESCO 230060 Cablu de încărcare a bateriei pentru camioane pentru electrocasnice alimentate cu baterii, lungime 20" | AG7HYV BC 230060Încărcător pentru brichetă---€131.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESCO 270076 Roată pneumatică MSWK, oțel, capacitate de 850 lb, 10 inchi
€394.21 /unitate