WESCO 230055 Extensie placă pentru nas 12 inch H 4 inch lungime

În stoc
Element: AD7LNU Model: 230055Ref. cruce: 4FE70 / NE-28

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€299.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolExtensia plăcii nasului pentru camion
Capacitate de încărcare850 lb.
MaterialAluminiu
Adâncimea totală4"
Inălțime totală4"
Lungime totală12 "
Lățimea totală28 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.1
Înălțimea navei (cm)73.15
Lungimea navei (cm)33.78
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS7616995090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
WESCO 230053 Opțiune de ridicare troliu | AD7LNT 4FE69 / WLF 230053Ridicarea troliului70 "30 "25 "€5,746.05
Opțiune de platformă WESCO 260160 | AD7LNV 4FE71 / SP-20 260160Placă de punte detașabilă7"20 "20 "€343.35
WESCO 270076 MSWK roată pneumatică, oțel, capacitate 850 lb, 10 inchi | AD7LNW 4FE72 / MSWK 270076super-pneuri4.5 "20.5 "11.5 "€394.21
WESCO 230059 Roată de ridicare a unui camion cu baterii pentru scară, capacitate de 850 lbs | AG7HYU KOW 230059Roată Kickout---€1,007.07
WESCO 230060 Cablu de încărcare a bateriei pentru camioane pentru electrocasnice alimentate cu baterii, lungime 20" | AG7HYV BC 230060Încărcător pentru brichetă---€131.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESCO 230055 Extensie placă pentru nas 12 inch H 4 inch lungime
€299.48 /unitate