A Material din spate: Acril / Bumbac / Poliester , Tip de închidere: Alunecă , Acoperire acoperire: Palm și vârfurile degetelor , Finisaj acoperire: Puncte crescute , Material de acoperire: PVC , Culoare: Gri , Manșetă: Încheietura mâinii , A tăia: Nivelul CE 2 , Material deget: Acril , Stil deget: Complet , Material căptușeală pentru articulații: Acril , Lungime: 9.5 " , Material căptușeală: necăptușită , Palm Construction: PVC , Material palmier: Latex , Material de cusătură: Acrilic / Poliester / Bumbac , Stilul degetului mare: aripă
Mănuși izolate NXG
Mănușile izolate de siguranță Memphis 9690 NXG oferă protecție și căldură în medii reci și periculoase. Sunt utilizate în aplicații de depozitare la rece, pescuit comercial și ambalare a alimentelor congelate, unde lucrătorii se confruntă cu temperaturi scăzute și potențiale răni la mâini. Aceste mănuși oferă izolare termică și caracteristici de siguranță pentru a asigura confortul și protecția lucrătorilor.
DESCRIERE
- Aceste mănuși sunt realizate din material tricotat care combină acril, bumbac și poliester pentru a oferi căldură, confort și flexibilitate.
- Sunt concepute atât pentru utilizare pe partea stângă, cât și pe cea dreaptă, oferind versatilitate și confort pentru purtător.
- Aceste mănuși standard ANSI au acoperire cu latex pe palmă, îmbunătățind aderența și protecția în diferite scenarii de lucru.
- Sunt potrivite pentru utilizare în medii cu o temperatură maximă de 284 de grade F.
- Aceste mănuși din seria Flextherm oferă o acoperire completă a degetelor, oferind o protecție completă pentru mâinile purtătorului.