Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MEMPHIS GLOVE 9690L Manusi Protectie Frig L Gri Latex Pr | AF6TZC 20JF01

MEMPHIS GLOVE 9690L Mănuși Protecție Frig L Gri Latex Pr

În stoc
Articol: AF6TZC Model: 9690LCrucea Ref: 20JF01
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
€12.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși de protecție la rece
Materialul din spateAcril / Bumbac / Poliester
Tip de închidereAlunecă
Acoperirea acopeririiPalm și vârfurile degetelor
Finisaj de acoperirePuncte crescute
Materialul de acoperirePVC
CuloriGri
ManșetăÎncheietura mâinii
TăiatNivelul CE 2
Material pentru degeteAcril
Stilul degetelorComplet
Material pentru căptușeala articulațieiAcril
Lungime9.5 "
Material pentru căptușealănecăptușită
Constructie PalmPVC
Material PalmierLatex
MărimeaL
Material de cusutAcrilic / Poliester / Bumbac
Material pentru degetul mareAcril
Stilul Thumbaripă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.15
Înălțimea navei (cm)30.23
Lungimea navei (cm)18.21
Lățimea navei (cm)8.51
Codul HS6116106500

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPreț
MEMPHIS GLOVE 9690M Manusi Protectie Frig M Gri Latex Pr | AF6TZD 20JF02 9690MM€12.81
MEMPHIS GLOVE 9690S Mănuși de protecție împotriva frigului S Gri Latex Pr | AF6TZE 20JF03 9690SS€12.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MEMPHIS GLOVE 9690L Mănuși Protecție Frig L Gri Latex Pr
€12.81 /unitate