DIXON Clemă cu șuruburi TBC525, 5 până la 5.31 inchi diametru exterior, oțel aliat

Articol: AK3VVH Model: TBC525
€12.04 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă

Detalii produs:

Clema Dixon TBC525 T-Bolt este o clemă cu bandă din oțel inoxidabil utilizată pentru realizarea conexiunilor etanșe la automobile, camioane grele, conexiuni la conducte și mașini industriale. Această clemă cu șurub în T oferă o rezistență la tracțiune, tenacitate și rezistență la coroziune mai mare decât clemele tipice de căptușeală sau un angrenaj melcat.

Caracteristici:

  • Această clemă T-Bolt are o construcție cu bandă din oțel inoxidabil din seria 300 și poate fi potrivită pentru furtunuri cu un diametru exterior de 5.016 până la 5.312 inci.
  • Oferă o lățime de bandă de 3/4 inchi și poate fi instalat cu o cheie standard de 7/16 inci.

Întrebări frecvente:

Î. Câtă forță este necesară pentru a strânge clema T-bolt?

A. Este necesar un cuplu de 65 inch lb pentru a strânge aceste șuruburi.

Î. Ce este o clemă de furtun din silicon?

A. Clemele de furtun din silicon sunt fabricate pentru a fi utilizate cu furtunuri din silicon care sunt aliniate pentru a evita forfecarea sau extrudarea în furtun.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DIXON Clemă cu șuruburi TBC525, 5 până la 5.31 inchi diametru exterior, oțel aliat
€12.04 /unitate