VESTIL Camioane cu platformă cu tablă din aluminiu din seria AST


Filtru
Diapozitiv: 5" , Material pentru rotile: Poli pe oțel , Tip rotiță: (2) Rigid, (2) Pivotant , Lățimea roții: 2" , Culoare: Silver , Înălțimea punții: 10 " , Tip punte: Smooth , Tip mâner: Ergonomic , Capacitate de incarcare: 3600 lbs. , Material: Aluminiu , Max. Înălțimea platformei: 10 " , Nr. baterie: Nu , Număr de rotile: 4 , Inălțime totală: 37.13 " , Înălțimea platformei: 10 " , Material platformă: Aluminiu , Sursa de putere: Manual
StilModelLungimea punțiiLățimea punțiiIncludeLungime totalăLățimea totalăLungimea platformeiLățimea peronuluiPreț (ex. TVA)
A
ASD-3048
48 "30 "(1) 27 1/8" Înălțime x 28 15/16" Mâner lat, (2) Rotile rigide și (2) Rotile pivotante52.63 "30 "48 "30 "€1,505.45
B
ASD-2448
48 "24 "-----€1,212.26
C
ASD-2460
60 "24 "(1) 27 1/8" Înălțime x 22 15/16" Mâner lat, (2) Rotile rigide și (2) Rotile pivotante64.63 "24 "60 "24 "€1,415.43
D
ASD-3060
60 "30 "(1) 27 1/8" Înălțime x 28 15/16" Mâner lat, (2) Rotile rigide și (2) Rotile pivotante64.63 "30 "60 "30 "€1,609.40
E
ASD-3672
72 "36 "(1) 27 1/8" Înălțime x 34 15/16" Mâner lat, (2) Rotile rigide și (2) Rotile pivotante76.63 "36 "72 "36 "€2,214.04
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?