VESTIL ASD-2448 Camion cu platformă cu tablă, 24 inch lățime x 48 inch lungime | AG7LYV

VESTIL Camion cu platformă cu tablă ASD-2448, 24 inch lățime x 48 inch lungime

În stoc
Articol: AG7LYV Model: ASD-2448

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,212.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion platformă
Caster Dia.5"
Material de rotirePoli pe oțel
Tip rotor(2) Rigid, (2) Pivotant
Lățimea rotorului2"
Înălțimea punții10 "
Lungimea punții48 "
Tip de punteSmooth
Lățimea punții24 "
Tip mânerErgonomic
Înălţime37.312 "
Lungime52.63 "
Capacitate de încărcare3600 lbs.
Unități de măsurareFIECARE
Capacitate de încărcare statică3,600 lbs.
Lăţime24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 30.15
Înălțimea navei (cm)94.77
Lungimea navei (cm)133.67
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea punțiiLățimea punțiiIncludeLungime totalăLățimea totalăLungimea platformeiLățimea peronuluiPreț
VESTIL ASD-2460 Camion cu platformă cu tablă, 24 inch lățime x 60 inch lungime | AG7LYW ASD-246060 "24 "(1) 27 1/8" Înălțime x 22 15/16" Mâner lat, (2) Rotile rigide și (2) Rotile pivotante64.63 "24 "60 "24 "€1,415.43
VESTIL ASD-3048 Camion cu platformă cu tablă, 30 inch lățime x 48 inch lungime | AG7LYX ASD-304848 "30 "(1) 27 1/8" Înălțime x 28 15/16" Mâner lat, (2) Rotile rigide și (2) Rotile pivotante52.63 "30 "48 "30 "€1,505.45
VESTIL ASD-3060 Camion cu platformă cu tablă, 30 inch lățime x 60 inch lungime | AG7LYY ASD-306060 "30 "(1) 27 1/8" Înălțime x 28 15/16" Mâner lat, (2) Rotile rigide și (2) Rotile pivotante64.63 "30 "60 "30 "€1,609.40
VESTIL ASD-3672 Camion cu platformă cu tablă, 36 inch lățime x 72 inch lungime | AG7LYZ ASD-367272 "36 "(1) 27 1/8" Înălțime x 34 15/16" Mâner lat, (2) Rotile rigide și (2) Rotile pivotante76.63 "36 "72 "36 "€1,829.79
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Camion cu platformă cu tablă ASD-2448, 24 inch lățime x 48 inch lungime
€1,212.26 /unitate