VESTIL ASD-3060 Camion cu platformă cu tablă, 30 inch lățime x 60 inch lungime | AG7LYY

VESTIL Camion cu platformă cu tablă ASD-3060, 30 inch lățime x 60 inch lungime

În stoc
Element: AG7LYY Model: ASD-3060

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,609.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion platformă
Caster Dia.5"
Material de rotirePoli pe oțel
Tip rotor(2) Rigid, (2) Pivotant
Lățimea rotorului2"
CuloriSilver
Înălțimea punții10 "
Lungimea punții60 "
Tip de punteSmooth
Lățimea punții30 "
Dia Caster fata.5"
Tip mânerErgonomic
Înălţime37.312 "
Include(1) 27 1/8" Înălțime x 28 15/16" Mâner lat, (2) Rotile rigide și (2) Rotile pivotante
Lungime64.63 "
Capacitate de încărcare3600 lbs.
MaterialAluminiu
Max. Înălțimea platformei10 "
Unități de măsurareFIECARE
Nr. baterieNu
Numărul de role4
Inălțime totală37.13 "
Lungime totală64.63 "
Lățimea totală30 "
Înălțimea platformei10 "
Lungimea platformei60 "
Material platformăAluminiu
Lățimea peronului30 "
Sursa de putereManual
Dia rotor spate.5"
Capacitate de încărcare statică3,600 lbs.
Lăţime30 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 42.3
Înălțimea navei (cm)94.77
Lungimea navei (cm)164.15
Lățimea navei (cm)76.2
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea punțiiLățimea punțiiIncludeLungime totalăLățimea totalăLungimea platformeiLățimea peronuluiPreț
VESTIL ASD-2448 Camion cu platformă cu tablă, 24 inch lățime x 48 inch lungime | AG7LYV ASD-244848 "24 "-----€1,212.26
VESTIL ASD-2460 Camion cu platformă cu tablă, 24 inch lățime x 60 inch lungime | AG7LYW ASD-246060 "24 "(1) 27 1/8" Înălțime x 22 15/16" Mâner lat, (2) Rotile rigide și (2) Rotile pivotante64.63 "24 "60 "24 "€1,415.43
VESTIL ASD-3048 Camion cu platformă cu tablă, 30 inch lățime x 48 inch lungime | AG7LYX ASD-304848 "30 "(1) 27 1/8" Înălțime x 28 15/16" Mâner lat, (2) Rotile rigide și (2) Rotile pivotante52.63 "30 "48 "30 "€1,505.45
VESTIL ASD-3672 Camion cu platformă cu tablă, 36 inch lățime x 72 inch lungime | AG7LYZ ASD-367272 "36 "(1) 27 1/8" Înălțime x 34 15/16" Mâner lat, (2) Rotile rigide și (2) Rotile pivotante76.63 "36 "72 "36 "€1,829.79
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Camion cu platformă cu tablă ASD-3060, 30 inch lățime x 60 inch lungime
€1,609.40 /unitate