Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Piuliță AMPCO METAL ND-8MM Hex 8mm fără scântei | AF7LVF 21XV44

AMPCO METAL ND-8MM Piuliță Hex de 8 mm fără scântei

În stoc
Element: AF7LVF Model: ND-8MMCrucea Ref: 21XV44
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
€127.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘoferul de nuci
Materialul lameiNichel aluminiu bronz
MânerFlaut cu acetat de celuloză 4
Manipulați culoareaGalben
Design mânercutat
Manipulați materialulAcetat de celuloza
Hex8 mm
Dimensiune hexagonală8.0mm
NesparkingDa
Lungime totală8.437 "
SAE sau Metricmetric
CoadăRundă
Lungime coadă5.125 "
Material de coadăFără scântei, non-magnetice, rezistente la coroziune, nichel aluminiu bronz
Tip ShankRundă solidă
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8205400000

Variante de produs

ProdusModelDimensiune hexagonalăLungime totalăSAE sau MetricLungime coadăMaterial de coadăPreț
AMPCO METAL ND-3/16 Piuliță 3/16 inch canelată solidă 3-7/16 inch | AG9RJT 21XV31 ND-3/163 / 16 "6.875 "SAE3.437 "Nichel aluminiu bronz€105.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMPCO METAL ND-8MM Piuliță Hex de 8 mm fără scântei
€127.97 /unitate