Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AMPCO METAL ND-3/16 Piuliță 3/16 inch canelată solidă 3-7/16 inch | AG9RJT 21XV31

AMPCO METAL ND-3/16 Piuliță 3/16 inch canelată solidă 3-7/16 inch

În stoc
Post: AG9RJT Model: ND-3/16Crucea Ref: 21XV31
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
€96.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘoferul de nuci
Manipulați culoareaGalben
Design mânercutat
Manipulați materialulAcetat de celuloza
Dimensiune hexagonală3 / 16 "
Lungime totală6.875 "
SAE sau MetricSAE
Lungime coadă3.437 "
Material de coadăNichel aluminiu bronz
Tip ShankRundă solidă
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0544
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)3.3
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Nonsparking: Da
    • Izolat / Neizolat: Neizolat
    • Magnetic / nemagnetic: nemagnetic
    • Prinderea nucilor: Nu

Variante de produs

ProdusModelDimensiune hexagonalăLungime totalăSAE sau MetricLungime coadăMaterial de coadăPreț
Piuliță AMPCO METAL ND-8MM Hex 8mm fără scântei | AF7LVF 21XV44 ND-8MM8.0mm8.437 "metric5.125 "Fără scântei, non-magnetice, rezistente la coroziune, nichel aluminiu bronz€116.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMPCO METAL ND-3/16 Piuliță 3/16 inch canelată solidă 3-7/16 inch
€96.18 /unitate