Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AMPCO METAL S-34 Surubelnita fara scantei 1/8 x 5-1/2 in | AD6MHA 46C055

AMPCO METAL S-34 Șurubelniță fără scântei 1/8 x 5-1/2 in

În stoc
Element: AD6MHA Model: S-34Crucea Ref: 46C055
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
€39.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolŞurubelniţă
finalizareaNatural
Design mânercutat
Manipulați materialulAcetat
Lungime totală5.5 "
Lungime coadă2.375 "
Material de coadăAliaj de cupru beriliu
Shak ShapeRundă
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Dimensiunea sfaturilor1 / 8 "
Sfat stilKeystone Sloted
Sfat Grup de stilcrestat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)14.73
Lățimea navei (cm)2.79
Codul HS8205400000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăLungime coadăDimensiunea sfaturilorPreț
AMPCO METAL S-36 Șurubelniță fără scântei 5/32 x 8-1/2 in | AD6MFR 46C024 S-368.5 "4.75 "5 / 32 "€50.88
AMPCO METAL S-38 Surubelnita fara scantei 1/4 x 7-5/8 in | AD6MFU 46C026 S-387.625 "4"1 / 4 "€53.72
AMPCO METAL S-39 Șurubelniță fără scântei 1/4 x 9-5/8 in | AD6MHM 46C066 S-399.625 "5.875 "1 / 4 "€65.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMPCO METAL S-34 Șurubelniță fără scântei 1/8 x 5-1/2 in
€39.54 /unitate