Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AMPCO METAL SS-1/4D7/16 Priză 7/16 inch Sae | AG2YBP 32NJ58

AMPCO METAL SS-1/4D7/16 Priză 7/16 inch Sae

În stoc
Articol: AG2YBP Model: SS-1 / 4D7 / 16Crucea Ref: 32NJ58
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
€95.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză
Dimensiunea unității1 / 4 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaNatural
MaterialBronz aluminiu
Număr de puncte6
Tip de ieșireHex
Lungime totală11 / 16 "
SAE sau MetricSAE
Mărimea7 / 16 "
Adâncimea soclului11 / 16 "
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.03
Înălțimea navei (cm)1.91
Lungimea navei (cm)1.75
Lățimea navei (cm)1.91
Codul HS8204200000

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăMărimeaAdâncimea socluluiPreț
AMPCO METAL SS-1/4D3/16 Soclu 3/16 In Sae | AG2YBG 32NJ51 SS-1 / 4D3 / 169 / 16 "3 / 16 "9 / 16 "€86.10
AMPCO METAL SS-1/4D7/32 Soclu 7/32 In Sae | AG2YBH 32NJ52 SS-1 / 4D7 / 329 / 16 "7 / 32 "9 / 16 "€88.78
AMPCO METAL SS-1/4D1/4 Priză 1/4 inch Sae | AG2YBJ 32NJ53 SS-1 / 4D1 / 45 / 8 "1 / 4 "5 / 8 "€93.64
AMPCO METAL SS-1/4D9/32 Soclu 9/32 In Sae | AG2YBK 32NJ54 SS-1 / 4D9 / 325 / 8 "9 / 32 "5 / 8 "€83.85
AMPCO METAL SS-1/4D5/16 Soclu 5/16 In Sae | AG2YBL 32NJ55 SS-1 / 4D5 / 165 / 8 "5 / 16 "5 / 8 "€98.25
AMPCO METAL SS-1/4D11/32 Soclu 11/32 In Sae | AG2YBM 32NJ56 SS-1 / 4D11 / 325 / 8 "11 / 32 "5 / 8 "€97.42
AMPCO METAL SS-1/4D3/8 Priză 3/8 inch Sae | AG2YBN 32NJ57 SS-1 / 4D3 / 811 / 16 "3 / 8 "11 / 16 "€84.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMPCO METAL SS-1/4D7/16 Priză 7/16 inch Sae
€95.89 /unitate