Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AMPCO METAL W-286 Mâner de viteză fără scântei 1/2 3/4 Drive 16 inch | AF7MBR 21XX15

AMPCO METAL W-286 Mâner de viteză fără scântei 1/2 3/4 Drive 16 inch

În stoc
Articol: AF7MBR Model: W-286Crucea Ref: 21XX15
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
€596.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMâner de viteză
Dimensiunea unității1/2, 3/4 "
finalizareaNatural
Număr de bucați1
Lungime totală16 "
TipFără scântei, non-magnetice, rezistente la coroziune

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.413
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8204200000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMPCO METAL W-286 Mâner de viteză fără scântei 1/2 3/4 Drive 16 inch
€596.59 /unitate