Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AMPCO METAL WO-23X26 Cheie dublă cu cap deschis, fără scântei 23 x 26 mm | AF7MAA 21XW67

AMPCO METAL WO-23X26 Cheie dublă cu cap deschis, fără scântei, 23 x 26 mm

În stoc
Articol: AF7MAA Model: WO-23X26Crucea Ref: 21XW67
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
€182.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie dublă cu capăt deschis
finalizareaNatural
Unghiul capului15 grade
Mărimea capului23mm x 26mm
MaterialNichel aluminiu bronz
Lungime totală9"
SAE sau Metricmetric
Mărimea23 x 26 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8204110030

Variante de produs

ProdusModelMaterialLungime totalăMărimeaPreț
AMPCO METAL WO-24X30 Cheie dublă cu cap deschis, fără scântei 24 x 30mm | AB6LNT 21XW69 WO-24X30Nichel aluminiu bronz10.25 "24 x 30 mm€230.52
AMPCO METAL WO-36X41 Cheie dublă cu cap deschis, fără scântei 36 x 41 mm | AB6LNU 21XW79 WO-36X41Nichel aluminiu bronz14.375 "36 x 41 mm€410.31
AMPCO METAL WO-32X36 Cheie dublă cu cap deschis, fără scântei, 30 x 36 mm | AD6MJV 46C096 WO-32X36Nichel aluminiu de înaltă rezistență bronz12.25 "30 x 36 mm€272.19
AMPCO METAL WO-6X7 Cheie dublă cu cap deschis, fără scântei 6 x 7mm | AD6MKA 46C102 WO-6X7Nichel aluminiu de înaltă rezistență bronz3 15 / 16 "6 x 7 mm€72.01
AMPCO METAL WO-8X10 Cheie dublă cu cap deschis, fără scântei 8 x 10mm | AD6MKB 46C103 WO-8X10Nichel aluminiu de înaltă rezistență bronz5"8 x 10mm€113.24
AMPCO METAL WO-19X24 Cheie dublă cu cap deschis, fără scântei 19 x 24mm | AD6MKE 46C106 WO-19X24Nichel aluminiu de înaltă rezistență bronz8"19 x 24 mm€162.33
AMPCO METAL WO-10X12 Cheie deschisă fără scântei 10 x 12mm 5 L | AD9GCJ 4RPE3 WO-10X12Bronz aluminiu5"10 x 12mm€125.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMPCO METAL WO-23X26 Cheie dublă cu cap deschis, fără scântei, 23 x 26 mm
€182.92 /unitate