Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AMPCO METAL WS-1808 Cheie de lovire dreaptă 1-1/4in. 6-1/2l | AB3HGU 1TEC1

AMPCO METAL WS-1808 Cheie de lovire dreaptă 1-1/4in. 6-1/2l

În stoc
Element: AB3HGU Model: WS-1808Crucea Ref: 1TEC1
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
€261.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie izbitoare
finalizareaNatural
MânerDrept
Tip mânerDrept
Șef Grosime11 / 16 "
MaterialBronz aluminiu
Dimensiune nominală1.25 "
Număr de puncte6
Compensa0 grade
Lungime totală6.5 "
SAE sau MetricSAE
Mărimea1.25 "
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5535
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)16.76
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS8204110030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaȘef GrosimeMaterialDimensiune nominalăLungime totalăMărimeaPreț
AMPCO METAL WS-1809 Cheie de lovire dreaptă 1-7/16 7-1/2 L | AB3HGV 1TEC2 WS-1809Natural13 / 16 "Bronz aluminiu1.437 "7.5 "1.437 "€286.94
AMPCO METAL WS-1810 Cheie de lovire dreaptă 1-5/8in. 8-3/4l | AB3HGW 1TEC3 WS-1810Natural1"Bronz aluminiu1.625 "8.75 "1.625 "€325.03
AMPCO METAL WS-1811 Cheie de lovire dreaptă 1-13/16 9-7/8 L | AB3HGX 1TEC4 WS-1811Natural1"Bronz aluminiu1-13/16 "9.88 "1-13/16 "€383.96
AMPCO METAL WS-1812 Cheie de lovire dreaptă 2 inchi 10-5/8 L | AB3HGY 1TEC5 WS-1812Natural1-1/16 "Bronz aluminiu2"10.625 "2"€407.48
AMPCO METAL WS-1808A Cheie de lovire 6 puncte 1-5/16 x 7-1/2 in | AD6MFX 46C029 WS-1808ANatural, fără scântei, nemagnetic, rezistent la coroziune13 / 16 "Nichel aluminiu bronz1-5/16 "7.5 "1 5 / 16 "€277.44
AMPCO METAL WS-1814 Cheie de lovire 6 puncte 2-3/8 x 12-1/4 in | AD6MGE 46C036 WS-1814Natural, fără scântei, nemagnetic, rezistent la coroziune1.187 "Nichel aluminiu bronz2.375 "12.25 "2.375 "€560.53
AMPCO METAL WS-1809A Cheie de lovire 6 puncte 1-1/2 x 8-3/4 in | AD6MGG 46C038 WS-1809ANatural, fără scântei, nemagnetic, rezistent la coroziune1"Nichel aluminiu bronz1.5 "8.75 "1.5 "€306.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMPCO METAL WS-1808 Cheie de lovire dreaptă 1-1/4in. 6-1/2l
€261.05 /unitate