Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AMS 417.05 Snec obișnuit, 2-3/4 inch dia., 5/8 inch filet, oțel inoxidabil | AD8HUW 4KJY8

AMS 417.05 Snec obișnuit, 2-3/4 inch dia., dimensiune filet 5/8 inch, oțel inoxidabil

În stoc
Element: AD8HUW Model: 417.05Crucea Ref: 4KJY8
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
€525.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolsfredel
Tipul Connector5/8 "Fir
Diametru2 3 / 4 "
Lungime14 "
MaterialCauciuc din oțel inoxidabil, cilindru din oțel inoxidabil
TipRegulat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)46.74
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS8207600061
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametruLungimeMaterialPreț
AMS 400.09 Snec obișnuit, 2 inchi dia., 5/8 inch dimensiune filet | AD8HUM 4KJX9 400.092"-Cauciuc din oțel carbon, cilindru din oțel inoxidabil€380.09
AMS 400.10 Snec obișnuit, 1-3/4 inch dia., 5/8 inch dimensiune filet | AD8HUN 4KJY1 400.101 3 / 4 "-Cauciuc din oțel carbon, cilindru din oțel inoxidabil€380.63
AMS 400.11 Snec obișnuit, 1-1/2 inch dia., 5/8 inch dimensiune filet | AD8HUP 4KJY2 400.111 1 / 2 "-Cauciuc din oțel carbon, cilindru din oțel inoxidabil€390.76
AMS 417.08 Snec obișnuit, 5 inch dia., 5/8 inch dimensiune filet | AD8HUT 4KJY5 417.085"-Cauciuc din oțel inoxidabil, cilindru din oțel inoxidabil€588.21
AMS 417.07 Snec obișnuit, 4 inch dia., 5/8 inch dimensiune filet | AD8HUU 4KJY6 417.074"16 "Cauciuc din oțel inoxidabil, cilindru din oțel inoxidabil€543.23
AMS 417.06 Snec obișnuit, 3-1/4 inch dia., 5/8 inch filet, oțel inoxidabil | AD8HUV 4KJY7 417.063 1 / 4 "16 "Oţel inoxidabil€511.52
AMS 417.04 Snec obișnuit, 2-1/4 inch dia., 5/8 inch filet, oțel inoxidabil | AD8HUX 4KJY9 417.042 1 / 4 "14 "Cauciuc din oțel inoxidabil, cilindru din oțel inoxidabil€525.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMS 417.05 Snec obișnuit, 2-3/4 inch dia., dimensiune filet 5/8 inch, oțel inoxidabil
€525.73 /unitate