Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AMS 418.06 Snec de noroi, 3-1/4 inch dia., 5/8 inch filet, oțel inoxidabil | AD8HXB 4KKE1

AMS 418.06 Snec de noroi, 3-1/4 inch dia., 5/8 inch filet, oțel inoxidabil

În stoc
Articol: AD8HXB Model: 418.06Ref încrucișat: 4KKE1
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
€522.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolsfredel
Tipul Connector5/8 "Fir
Diametru3 1 / 4 "
Lungime15.5 "
MaterialCauciuc din oțel inoxidabil, cilindru din oțel inoxidabil
TipNoroi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0575
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)41.91
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS8207600061
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametruLungimeMaterialPreț
AMS 400.16 Snec de noroi, 5 inch dia., 5/8 inch dimensiune filet | AD8HWP 4KKC8 400.165"-Cauciuc din oțel carbon, cilindru din oțel inoxidabil€477.49
AMS 400.17 Snec de noroi, 4 inch dia., 5/8 inch dimensiune filet | AD8HWQ 4KKC9 400.174"16 "Cauciuc din oțel carbon, cilindru din oțel inoxidabil€453.27
Snec de noroi AMS 400.18, 3-1/4 inch dia., 5/8 inch dimensiune filet | AD8HWR 4KKD1 400.183 1 / 4 "15.5 "Cauciuc din oțel carbon, cilindru din oțel inoxidabil€387.19
AMS 400.19 Snec de noroi, 2-3/4 inch dia., 5/8 inch dimensiune filet | AD8HWT 4KKD2 400.192 3 / 4 "15 "Cauciuc din oțel carbon, cilindru din oțel inoxidabil€387.54
AMS 400.20 Snec de noroi, 2-1/4 inch dia., 5/8 inch dimensiune filet | AD8HWU 4KKD3 400.202 1 / 4 "14 "Cauciuc din oțel carbon, cilindru din oțel inoxidabil€415.62
AMS 400.21 Snec de noroi, 2 inchi dia., 5/8 inch dimensiune filet | AD8HWV 4KKD4 400.212"-Cauciuc din oțel carbon, cilindru din oțel inoxidabil€411.74
AMS 400.22 Snec de noroi, 1-3/4 inch dia., 5/8 inch dimensiune filet | AD8HWW 4KKD5 400.221 3 / 4 "-Cauciuc din oțel carbon, cilindru din oțel inoxidabil€415.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMS 418.06 Snec de noroi, 3-1/4 inch dia., 5/8 inch filet, oțel inoxidabil
€522.18 /unitate