ANDERSEN 04140000312000 Cushion Max (tm) Mat 3 picioare x 12 picioare Negru | AD2UMK 3UFD2

ANDERSEN 04140000312000 Cushion Max (tm) Mat 3 picioare x 12 picioare Negru

În stoc
Element: AD2UMK Model: 04140000312000Crucea Ref: 3UFD2

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€644.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolalergător antioboseală
antimicrobianaNu
Material de susținereSpumă de nitril de vinil cu celule închise
Rezistent la lichidul de franaNu
CuloriNegru
MarginiTevat
Rezistent la foc/IgnifugNu este rezistent la foc sau ignifug
Lungime12ft
Mat Rezistență electricăProprietățile electrice nu sunt testate
Forma MatDreptunghi
Modelul suprafeței matDiamant în relief
MaterialPVC nitril
Materialul de suprafațăNitril
Grosime5 / 8 "
Lăţime3ft

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.615
Înălțimea navei (cm)26.92
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)26.92
Codul HS4016910000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelProprietăți MatantimicrobianaMaterial de susținereModelul suprafeței matMaterialMaterialul de suprafațăGrosimeLăţimePreț
ANDERSEN 04410230312000 Hog Heaven Fashion(tm) Mat 3 x 12 picioare Negru | AD2WMT 3VGN7 04410230312000Impotriva alunecariiNuPVC nitrilDiamant în reliefPolipropilenă-5 / 8 "3ft€375.40
ANDERSEN 04420220312000 Hog Heaven Fashion(tm) Mat 3 x 12ft Albastru | AD2WNC 3VGU4 04420220312000Impotriva alunecariiNuPVC nitrilDiamant în reliefPolipropilenă-7 / 8 "3ft€375.40
ANDERSEN 04420210312000 Hog Heaven Fashion(tm) Mat 3 x 12 picioare maro | AD2WNE 3VGV1 04420210312000Impotriva alunecariiNuPVC nitrilDiamant în reliefPolipropilenă-7 / 8 "3ft€872.33
ANDERSEN 03700000421000 Stație de pernă (tm) 4 picioare x 20 picioare 1 inch negru | AF4FUG 8V572 03700000421000Anti-static și antimicrobianDaSpumă cu celule închisePrindere solidăCauciuc Nitril-7 / 16 "4ft€2,275.47
ANDERSEN 38ZA80 Mat antioboseală negru 3 picioare x 5 picioare | AH8TWM 38ZA80-NuSpumă cu celule închisePlacă de diamant-Vinilin9 / 16 "2 '8 "€326.00
ANDERSEN 38ZA86 Mat antioboseală negru 2 picioare x 4 picioare | AH8TWT 38ZA86-NuSpumă de nitril cu celule închisePlacă de diamant-Nitril9 / 16 "2ft€159.04
ANDERSEN 38ZA87 Covoraș antioboseală negru 4 picioare x 6 picioare | AH8TWU 38ZA87-NuCauciucPlacă de diamant-Nitril1"4ft€651.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANDERSEN 04140000312000 Cushion Max (tm) Mat 3 picioare x 12 picioare Negru
€644.02 /unitate