ANDERSEN 03700000421000 Stație de pernă (tm) 4 picioare x 20 picioare 1 inch negru | AF4FUG 8V572

ANDERSEN 03700000421000 Cushion Station(tm) 4 Feet x 20 Feet 1 Inch Black

În stoc
Element: AF4FUG Model: 03700000421000Crucea Ref: 8V572

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,275.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolalergător antioboseală
Anti obosealaDa
antimicrobianaDa
Material de susținereSpumă cu celule închise
Rezistent la lichidul de franaNu
CuloriNegru
MarginiDrept
Rezistent la foc/IgnifugNu este rezistent la foc sau ignifug
Lungime20 '1 "
Mat Rezistență electricăAnti-static
Proprietăți MatAnti-static și antimicrobian
Modelul suprafeței matPrindere solidă
MaterialCauciuc Nitril
Grosime7 / 16 "
Lăţime4ft

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 46.665
Înălțimea navei (cm)45.72
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)45.72
Codul HS4016910000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelProprietăți MatantimicrobianaMaterial de susținereModelul suprafeței matMaterialMaterialul de suprafațăGrosimeLăţimePreț
ANDERSEN 04140000312000 Cushion Max (tm) Mat 3 picioare x 12 picioare Negru | AD2UMK 3UFD2 04140000312000-NuSpumă de nitril de vinil cu celule închiseDiamant în reliefPVC nitrilNitril5 / 8 "3ft€644.02
ANDERSEN 04410230312000 Hog Heaven Fashion(tm) Mat 3 x 12 picioare Negru | AD2WMT 3VGN7 04410230312000Impotriva alunecariiNuPVC nitrilDiamant în reliefPolipropilenă-5 / 8 "3ft€375.40
ANDERSEN 04420220312000 Hog Heaven Fashion(tm) Mat 3 x 12ft Albastru | AD2WNC 3VGU4 04420220312000Impotriva alunecariiNuPVC nitrilDiamant în reliefPolipropilenă-7 / 8 "3ft€375.40
ANDERSEN 04420210312000 Hog Heaven Fashion(tm) Mat 3 x 12 picioare maro | AD2WNE 3VGV1 04420210312000Impotriva alunecariiNuPVC nitrilDiamant în reliefPolipropilenă-7 / 8 "3ft€872.33
ANDERSEN 38ZA80 Mat antioboseală negru 3 picioare x 5 picioare | AH8TWM 38ZA80-NuSpumă cu celule închisePlacă de diamant-Vinilin9 / 16 "2 '8 "€326.00
ANDERSEN 38ZA86 Mat antioboseală negru 2 picioare x 4 picioare | AH8TWT 38ZA86-NuSpumă de nitril cu celule închisePlacă de diamant-Nitril9 / 16 "2ft€159.04
ANDERSEN 38ZA87 Covoraș antioboseală negru 4 picioare x 6 picioare | AH8TWU 38ZA87-NuCauciucPlacă de diamant-Nitril1"4ft€651.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANDERSEN 03700000421000 Cushion Station(tm) 4 Feet x 20 Feet 1 Inch Black
€2,275.47 /unitate