ANDERSEN 04230020046100 Covorașul Hog Heaven(tm) 3 ft 10 inch x 5 foot 9 in | AD2WKM 3VFT9

ANDERSEN 04230020046100 Covorașul Hog Heaven(tm) 3 ft 10 inch x 5 foot 9 in

În stoc
Articol: AD2WKM Model: 04230020046100Crucea Ref: 3VFT9

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€495.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMat antiobosit
antimicrobianaNu
Material de susținerePVC nitril
Rezistent la lichidul de franaNu
CuloriNegru cu margine cu dungi galbene
MarginiTevat
Rezistent la foc/IgnifugNu este rezistent la foc sau ignifug
Lungime5 '9 "
Mat Rezistență electricăconductive
Proprietăți MatAnti-alunecare și rezistent la substanțe chimice
Forma MatDreptunghi
Modelul suprafeței matTexturat
MaterialCauciuc Nitril
Materialul de suprafațăNitril
Grosime5 / 8 "
Lăţime3 '10 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.02
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)133.35
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS4016910000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterialMaterial de susținereCuloriMaterialul de suprafațăGrosimeLăţimeArticolLungimePreț
ANDERSEN 04140000023000 Cushion Max (tm) Mat 2 picioare x 3 picioare Negru | AD2UMG 3UFC7 04140000023000PVC nitrilSpumă de nitril de vinil cu celule închiseNegruNitril5 / 8 "2ftMat antiobosit3ft€106.46
ANDERSEN 04140000035000 Cushion Max (tm) Mat 3 picioare x 5 picioare Negru | AD2UMH 3UFC9 04140000035000PVC nitrilSpumă de nitril de vinil cu celule închiseNegruNitril5 / 8 "3ftMat antiobosit5ft€238.35
ANDERSEN 04210000023100 Hog Heaven(tm) Mat 2 ft x 2 ft 9 inch negru | AD2WKE 3VFR4 04210000023100Cauciuc NitrilPVC nitrilNegruNitril5 / 8 "2ftMat antiobosit2 '9 "€22.02
ANDERSEN 04230020023100 Hog Heaven(tm) Mat 2 x 2 picioare 9 inch negru cu galben | AD2WKF 3VFR6 04230020023100Cauciuc NitrilPVC nitrilNegru cu margine cu dungi galbeneNitril5 / 8 "2ftMat antiobosit2 '9 "€133.93
ANDERSEN 04210000035100 Hog Heaven(tm) Mat 33 in x 4 feet 10 inch negru | AD2WKG 3VFR8 04210000035100Cauciuc NitrilPVC nitrilNegruNitril5 / 8 "33 "Mat antiobosit4 '10 "€173.51
ANDERSEN 04230020035100 Hog Heaven(tm) Mat 33 In x 4 Feet 10 Inch Negru/galben | AD2WKH 3VFT1 04230020035100Cauciuc NitrilPVC nitrilNegru cu margine cu dungi galbeneNitril5 / 8 "33 "Mat antiobosit4 '10 "€290.62
ANDERSEN 04210000312100 Hog Heaven(tm) Mat 33 in x 11 feet 10 inch negru | AD2WKJ 3VFT3 04210000312100Cauciuc NitrilPVC nitrilNegruNitril5 / 8 "33 "Mat antiobosit11 '10 "€814.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANDERSEN 04230020046100 Covorașul Hog Heaven(tm) 3 ft 10 inch x 5 foot 9 in
€495.93 /unitate