ANDERSEN 2202700616 Enviro Plus(tm) Mat Negru 6 x 16 picioare | AB7YVB 24N146

ANDERSEN 2202700616 Enviro Plus(tm) Mat Negru 6 x 16 picioare

Element: AB7YVB Model: 2202700616Crucea Ref: 24N146
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,260.63 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlergător cu mochetă
antimicrobianaNu
Material de susținereCrumb Rubber
Rezistent la lichidul de franaNu
CuloriNegru
MarginiTevat
Rezistent la foc/IgnifugNu este rezistent la foc sau ignifug
Indoor / OutdoorIndoor
Lungime16ft
Mat Rezistență electricăAnti-static
Proprietăți MatAnti-static
Forma MatDreptunghi
Modelul suprafeței matTesatura de Diamant
Țeserea MatPunch cu ace
MaterialPoliester PET
Materialul de suprafațăPolipropilenă
Grosime1 / 4 "
Lăţime6ft

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 33.57
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS5703308080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterialMaterial de susținereCuloriMaterialul de suprafațăGrosimeLăţimeIndoor / OutdoorLungimePreț
ANDERSEN 2202700038 Enviro Plus(tm) Mat Negru 3 x 8 picioare | AB7YUM 24N133 2202700038Poliester PETCrumb RubberNegruPolipropilenă1 / 4 "3ftIndoor8ft€377.54
ANDERSEN 2202700312 Enviro Plus(tm) Mat Negru 3 x 12 picioare | AB7YUP 24N135 2202700312Poliester PETCrumb RubberNegruPolipropilenă1 / 4 "3ftIndoor12ft€399.30
ANDERSEN 2202700320 Enviro Plus(tm) Mat Negru 3 x 20 picioare | AB7YUR 24N137 2202700320Poliester PETCrumb RubberNegruPolipropilenă1 / 4 "3ftIndoor20ft€773.34
ANDERSEN 2202700048 Enviro Plus(tm) Mat Black 4 x 8 Feet | AB7YUU 24N139 2202700048Poliester PETCrumb RubberNegruPolipropilenă1 / 4 "4ftIndoor8ft€381.86
ANDERSEN 2202700410 Enviro Plus(tm) Mat Negru 4 x 10 picioare | AB7YUV 24N140 2202700410Poliester PETCrumb RubberNegruPolipropilenă1 / 4 "4ftIndoor10ft€606.62
ANDERSEN 2202700412 Enviro Plus(tm) Mat Negru 4 x 12 picioare | AB7YUW 24N141 2202700412Poliester PETCrumb RubberNegruPolipropilenă1 / 4 "4ftIndoor12ft€582.41
ANDERSEN 2202700416 Enviro Plus(tm) Mat Negru 4 x 16 picioare | AB7YUX 24N142 2202700416Poliester PETCrumb RubberNegruPolipropilenă1 / 4 "4ftIndoor16ft€766.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANDERSEN 2202700616 Enviro Plus(tm) Mat Negru 6 x 16 picioare
€1,260.63 /unitate