ANDERSEN 38HW59 Covoraș antioboseală Verde 22 x 5 picioare | AH8DJG

ANDERSEN 38HW59 Covoraș antioboseală verde 22 x 5 picioare

În stoc
Articol: AH8DJG Model: 38HW59

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€222.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMat antiobosit
antimicrobianaNu
Material de susținereSpumă cu celule închise
Rezistent la lichidul de franaNu
CuloriVerde
MarginiTevat
Rezistent la foc/IgnifugNu este rezistent la foc sau ignifug
Lungime5ft
Mat Rezistență electricăProprietățile electrice nu sunt testate
Forma MatDreptunghi
Modelul suprafeței matTexturat
Materialul de suprafațăVinilin
Grosime1 / 2 "
Lăţime1 '8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.6288
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)93.98
Lățimea navei (cm)20.32
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterialMaterial de susținereCuloriMaterialul de suprafațăGrosimeLăţimeArticolLungimePreț
ANDERSEN 04140000023000 Cushion Max (tm) Mat 2 picioare x 3 picioare Negru | AD2UMG 3UFC7 04140000023000PVC nitrilSpumă de nitril de vinil cu celule închiseNegruNitril5 / 8 "2ftMat antiobosit3ft€106.46
ANDERSEN 04140000035000 Cushion Max (tm) Mat 3 picioare x 5 picioare Negru | AD2UMH 3UFC9 04140000035000PVC nitrilSpumă de nitril de vinil cu celule închiseNegruNitril5 / 8 "3ftMat antiobosit5ft€238.35
ANDERSEN 04210000023100 Hog Heaven(tm) Mat 2 ft x 2 ft 9 inch negru | AD2WKE 3VFR4 04210000023100Cauciuc NitrilPVC nitrilNegruNitril5 / 8 "2ftMat antiobosit2 '9 "€22.02
ANDERSEN 04230020023100 Hog Heaven(tm) Mat 2 x 2 picioare 9 inch negru cu galben | AD2WKF 3VFR6 04230020023100Cauciuc NitrilPVC nitrilNegru cu margine cu dungi galbeneNitril5 / 8 "2ftMat antiobosit2 '9 "€133.93
ANDERSEN 04210000035100 Hog Heaven(tm) Mat 33 in x 4 feet 10 inch negru | AD2WKG 3VFR8 04210000035100Cauciuc NitrilPVC nitrilNegruNitril5 / 8 "33 "Mat antiobosit4 '10 "€173.51
ANDERSEN 04230020035100 Hog Heaven(tm) Mat 33 In x 4 Feet 10 Inch Negru/galben | AD2WKH 3VFT1 04230020035100Cauciuc NitrilPVC nitrilNegru cu margine cu dungi galbeneNitril5 / 8 "33 "Mat antiobosit4 '10 "€290.62
ANDERSEN 04210000312100 Hog Heaven(tm) Mat 33 in x 11 feet 10 inch negru | AD2WKJ 3VFT3 04210000312100Cauciuc NitrilPVC nitrilNegruNitril5 / 8 "33 "Mat antiobosit11 '10 "€814.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANDERSEN 38HW59 Covoraș antioboseală verde 22 x 5 picioare
€222.81 /unitate