Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700066-0606 Conector Low Plumb Bras Compression x Female 3/8in | AG6TGK 46M556

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700066-0606 Conector alamă cu plumb redus de compresie x mamă 3/8 inch

În stoc
Articol: AG6TGK Model: 700066-0606Crucea Ref: 46M556
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
€9.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector feminin
Material de bazăMetal
Material corpAlama cu plumb redus
Dimensiunea filetului de compresie9 / 16-24
Tip conexiuneCompresie x FNPT
Dimensiune hexagonală3 / 4 "
Presiune maximă200 psi
Dimensiunea conductei3 / 8 "
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F
Dimensiunea tubului3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.02
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7412200000

Variante de produs

ProdusModelDimensiune hexagonalăDimensiunea conducteiDimensiune de filetDimensiunea tubuluiPreț
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700066-0604 Conector alamă cu plumb redus de compresie x mamă 3/8 inch x 1/4 inch | AG6TGL 46M557 700066-06045 / 8 "1 / 4 "-3 / 8 "€7.94
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 1466X4X4 Conector mamă Alama compresie 150psi | AH3PXT 32WG52 1466X4X4-1 / 4 "7 / 16-241 / 4 "€25.10
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 1466X6X2 Conector mamă Compresie 150psi | AH3PXU 32WG53 1466X6X2-3 / 8 "17 / 32-241 / 8 "€22.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700066-0606 Conector alamă cu plumb redus de compresie x mamă 3/8 inch
€9.11 /unitate