Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700069-0806 Cot 90 de comprimare din alamă fără plumb x tată 1/2 inch x 3/8 inch | AG6TFX 46M544

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700069-0806 Cot 90 de comprimare din alamă cu plumb redus x tată 1/2 inch x 3/8 inch

În stoc
Articol: AG6TFX Model: 700069-0806Crucea Ref: 46M544
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
€17.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot masculin, 90 de grade
Material de bazăMetal
Material corpAlama cu plumb redus
Dimensiunea filetului de compresie11 / 16-20
Tip conexiuneCompresie x MNPT
Dimensiune hexagonală3 / 4 "
Presiune maximă200 psi
Dimensiunea conductei3 / 8 "
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F
Dimensiunea tubului1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS7412200000

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea filetului de compresieDimensiune hexagonalăDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700069-0606 Cot 90 de comprimare din alamă cu plumb scăzut x tată 3/8 inci | AG6TFY 46M545 700069-06069 / 16-245 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "€15.90
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700069-0604 Cot 90 de comprimare din alamă cu plumb redus x tată 3/8 inch x 1/4 inch | AG6TFZ 46M546 700069-06049 / 16-245 / 8 "1 / 4 "3 / 8 "€13.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700069-0806 Cot 90 de comprimare din alamă cu plumb redus x tată 1/2 inch x 3/8 inch
€17.45 /unitate