Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704822-0606 Cuplaj mamă, alamă cu plumb scăzut, 1000 psi | AF7EYU 20XN49

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704822-0606 Cuplaj mamă, alamă cu plumb scăzut, 1000 psi

În stoc
Element: AF7EYU Model: 704822-0606Crucea Ref: 20XN49

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€20.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj feminin
Material corpAlama cu plumb redus
Presiune maximă1000 psi
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F
Dimensiunea tubului3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS7412200045

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704046-0612 Cuplaj mamă, alamă cu plumb scăzut, 1000 psi | AF7EXT 20XN25 704046-06121000 psi3 / 4 "3 / 8 "€25.77
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704046-1006 Cuplaj mamă, alamă cu plumb scăzut, 650 psi | AF7EXU 20XN26 704046-1006650 psi3 / 8 "5 / 8 "€30.18
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704046-1012 Cuplaj mamă, alamă cu plumb scăzut, 650 psi | AF7EXV 20XN27 704046-1012650 psi3 / 4 "5 / 8 "€28.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704822-0606 Cuplaj mamă, alamă cu plumb scăzut, 1000 psi
€20.75 /unitate