Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 706104-06 Union Brass 3/8 Inch Fnpt | AG6TDY 46M494

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706104-06 Union Bras 3/8 inch Fnpt

În stoc
Element: AG6TDY Model: 706104-06Crucea Ref: 46M494

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€108.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUniune
Material corpAlamă
Tip conexiuneFNPT
Dimensiune hexagonală1.25 "
Lungime1.75 "
Presiune maximă1200 psi
În afara Dia.1.25 "
Dimensiunea conductei3 / 8 "
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1035
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS7412200000

Variante de produs

ProdusModelDimensiune hexagonalăLungimeÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 706104-12 Union Brass 3/4 inch Fnpt | AG6TDW 46M492 706104-121-11/16 "1 31 / 32 "1-11/16 "3 / 4 "€159.51
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 706104-08 Union Brass 1/2 Inch Fnpt | AG6TDX 46M493 706104-081-9/16 "1 51 / 64 "1-9/16 "1 / 2 "€137.21
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 706104-04 Union Brass 1/4 Inch Fnpt | AG6TDZ 46M495 706104-041-1/16 "1 5 / 16 "1 1 / 16 "1 / 4 "€71.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706104-06 Union Bras 3/8 inch Fnpt
€108.50 /unitate