Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 706108-06 Capac de țeavă din alamă 3/8 inch Fnpt | AG6TDT 46M489

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706108-06 Capac țeavă alamă 3/8 inch Fnpt

În stoc
Post: AG6TDT Model: 706108-06Crucea Ref: 46M489
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
€9.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapac
Material corpAlamă
Tip conexiuneFNPT
Dimensiune hexagonală3 / 4 "
Lungime3 / 4 "
Presiune maximă1200 psi
În afara Dia.3 / 4 "
Dimensiunea conductei3 / 8 "
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS7412200000

Variante de produs

ProdusModelDimensiune hexagonalăLungimeÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 706108-12 Capac de țeavă Brass 3/4 Inch Fnpt | AG6TDQ 46M487 706108-121.125 "1"1"3 / 4 "€25.91
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 706108-08 Capac de țeavă din alamă 1/2 inch Fnpt | AG6TDR 46M488 706108-0815 / 16 "59 / 64 "15 / 16 "1 / 2 "€14.19
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 706108-04 Capac de țeavă Brass 1/4 Inch Fnpt | AG6TDU 46M490 706108-045 / 8 "5 / 8 "5 / 8 "1 / 4 "€4.77
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 706108-02 Capac țeavă Alama 1/8 In Fnpt | AG6TDV 46M491 706108-021 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "1 / 8 "€5.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706108-06 Capac țeavă alamă 3/8 inch Fnpt
€9.95 /unitate