Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 706109-02 Dop cu cap pătrat, alamă cu plumb scăzut, 1000 psi | AF7EYX 20XN52

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706109-02 Dop cu cap pătrat, alamă cu plumb scăzut, 1000 psi

În stoc
Articol: AF7EYX Model: 706109-02Crucea Ref: 20XN52
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
€3.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFișă cu cap pătrat
Material corpAlama cu plumb redus
Presiune maximă1000 psi
Dimensiunea conductei1 / 8 "
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS7412200045

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 706109-04 Dop cu cap pătrat, alamă cu plumb scăzut, 1000 psi | AF7EYY 20XN53 706109-041000 psi1 / 4 "€4.62
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 706109-06 Dop cu cap pătrat, alamă cu plumb scăzut, 1000 psi | AF7EYZ 20XN54 706109-061000 psi3 / 8 "€10.32
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 706109-08 Dop cu cap pătrat, alamă cu plumb scăzut, 750 psi | AF7EZA 20XN55 706109-08750 psi1 / 2 "€14.45
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 706109-12 Dop cu cap pătrat, alamă cu plumb scăzut, 650 psi | AF7EZB 20XN56 706109-12650 psi3 / 4 "€24.65
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 706114-02 Dop cu cap pătrat, alamă cu plumb scăzut, 1000 psi | AF7EZP 20XN68 706114-021000 psi1 / 8 "€4.11
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 706114-04 Dop cu cap pătrat, alamă cu plumb scăzut, 1000 psi | AF7EZQ 20XN69 706114-041000 psi1 / 4 "€7.03
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 706114-06 Dop cu cap pătrat, alamă cu plumb scăzut, 1000 psi | AF7EZR 20XN70 706114-061000 psi3 / 8 "€13.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706109-02 Dop cu cap pătrat, alamă cu plumb scăzut, 1000 psi
€3.65 /unitate