Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706110-0602 Bucșă hexagonală pentru țeavă 3/8 inch x 1/8 in. | AG6TDN 46M485

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706110-0602 Bucșă hexagonală pentru țeavă 3/8 inch x 1/8 in.

În stoc
Articol: AG6TDN Model: 706110-0602Crucea Ref: 46M485

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€9.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBucșă hexagonală
Material corpAlamă
Tip conexiuneMNPT x FNPT
Dimensiune hexagonală11 / 16 "
Lungime45 / 64 "
Presiune maximă1200 psi
În afara Dia.45 / 64 "
Dimensiunea conductei3 / 8 "x 1 / 8"
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)1.78
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS7412200000

Variante de produs

ProdusModelTemp. GamăMaterial corpTip conexiuneDimensiune hexagonalăLungimePresiune maximăÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81110-0402 Bucșă hexagonală 125 1/4 inch x 1/8 inch | AC3KNF 2UEH8 81110-040265 de grade până la 250 de grade FAlamă cromatăFNPT x MNPT--125 psi-1 / 4 "x 1 / 8"€11.13
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81110-0602 Bucșă hexagonală 125 3/8 inch x 1/8 inch | AC3KNG 2UEH9 81110-060265 de grade până la 250 de grade FAlamă cromatăFNPT x MNPT--125 psi-3 / 8 "x 1 / 8"€10.84
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81110-0604 Bucșă hexagonală 125 3/8 inch x 1/4 inch | AC3KNH 2UEJ1 81110-060465 de grade până la 250 de grade FAlamă cromatăFNPT x MNPT--125 psi-3 / 8 "x 1 / 4"€6.01
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81110-0802 Bucșă hexagonală 125 1/2 inch x 1/8 inch | AC3KNJ 2UEJ2 81110-080265 de grade până la 250 de grade FAlamă cromatăFNPT x MNPT--125 psi-1 / 2 "x 1 / 8"-
RFQ
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81110-0804 Bucșă hexagonală 125 1/2 inch x 1/4 inch | AC3KNK 2UEJ3 81110-080465 de grade până la 250 de grade FAlamă cromatăFNPT x MNPT--125 psi-1 / 2 "x 1 / 4"-
RFQ
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81110-0806 Bucșă hexagonală 125 1/2 inch x 3/8 inch | AC3KNL 2UEJ4 81110-080665 de grade până la 250 de grade FAlamă cromatăFNPT x MNPT--125 psi-1 / 2 "x 3 / 8"€7.54
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81110-1202 Bucșă hexagonală 125 3/4 inch x 1/8 inch | AC3KNM 2UEJ5 81110-120265 de grade până la 250 de grade FAlamă cromatăFNPT x MNPT--125 psi-3 / 4 "x 1 / 8"€22.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706110-0602 Bucșă hexagonală pentru țeavă 3/8 inch x 1/8 in.
€9.10 /unitate