Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 706116-04 Cot de stradă, alamă de 90 de grade 1/4 in | AD6NVJ 46M466

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706116-04 Cot de stradă 90 de grade, alamă, 1/4 inchi

În stoc
Element: AD6NVJ Model: 706116-04Crucea Ref: 46M466
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
€14.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot de stradă, 90 de grade
Material corpAlamă
Tip conexiuneMNPT x FNPT
Lungime1.5 "
Presiune maximă1200 psi
În afara Dia.51 / 64 "
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7412200000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTemp. GamăMaterial corpTip conexiuneArticolLungimePresiune maximăÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81116-04 Cot stradal 90 grade 125 1/4 inch | AC3KPC 2UEL1 81116-0465 de grade până la 250 de grade FAlamă cromatăFNPT x MNPTCot de stradă, 90 de grade-125 psi-1 / 4 "€7.16
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 81116-06 Street Elbow 90 Degree 125 3/8 Inch | AC3KPD 2UEL2 81116-0665 de grade până la 250 de grade FAlamă cromatăFNPT x MNPTCot de stradă, 90 de grade-125 psi-3 / 8 "€26.11
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 81116-08 Cot stradal 90 grade 125 1/2 inch | AC3KPE 2UEL3 81116-0865 de grade până la 250 de grade FAlamă cromatăFNPT x MNPTCot de stradă, 90 de grade-125 psi-1 / 2 "-
RFQ
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 81116-12 Street Elbow 90 Grade 125 3/4 Inch | AC3KPF 2UEL4 81116-1265 de grade până la 250 de grade FAlamă cromatăFNPT x MNPTCot de stradă, 90 de grade-125 psi-3 / 4 "-
RFQ
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 706124-04 Street Elbow Brass 1/4 In. | AG6TBN 46M431 706124-04-65 grade până la 250 grade FAlamăMNPT x FNPTCot de stradă, 45 de grade1 19 / 64 "1200 psi1 / 2 "1 / 4 "€24.15
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706124-02 Street Elbow Brass 1/8 In. | AG6TBP 46M432 706124-02-65 grade până la 250 grade FAlamăMNPT x FNPTCot de stradă, 90 de grade29 / 32 "1200 psi13 / 32 "1 / 8 "€14.52
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 706116-08 Cot de stradă 90 de grade alamă 1/2 in | AG6TCU 46M464 706116-08-65 grade până la 250 grade FAlamăMNPT x FNPTCot de stradă, 90 de grade2 13 / 64 "1200 psi2"1 / 2 "€54.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706116-04 Cot de stradă 90 de grade, alamă, 1/4 inchi
€14.94 /unitate