Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706120-0404 Reductor Brass 1/4 In. | AG6TCK 46M455

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706120-0404 Reductor alamă 1/4 in.

În stoc
Articol: AG6TCK Model: 706120-0404Crucea Ref: 46M455
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
€13.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolreductor
Material corpAlamă
Tip conexiuneMNPT x FNPT
Dimensiune hexagonală5 / 8 "
Lungime1 7 / 64 "
Presiune maximă1200 psi
În afara Dia.45 / 64 "
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)3.05
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7412200000

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpTip conexiuneDimensiune hexagonalăLungimePresiune maximăÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706120-0804 Reductor din alamă 1/2 inch x 1/4 inch | AD6NVG 46M452 706120-0804AlamăMNPT x FNPT15 / 16 "1 13 / 64 "1200 psi1"1 / 2 "x 1 / 4"€30.18
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 704056-1006 Reductor, alamă cu conținut scăzut de plumb, 650 Psi | AF7EYD 20XN35 704056-1006Alama cu plumb redus---650 psi--€27.14
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 706120-1212 Reductor alamă cu conținut scăzut de plumb 650 Psi | AF7EZY 20XN76 706120-1212Alama cu plumb redus---650 psi-3 / 4 "€47.86
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706120-1208 Reductor din alamă 3/4 inch x 1/2 in. | AG6TCE 46M449 706120-1208AlamăFNPT x MNPT1.125 "1 13 / 64 "1200 psi1-13/64 "3 / 4 "x 1 / 2"€60.35
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 706120-0808 Reductor Brass 1/2 In. | AG6TCF 46M450 706120-0808AlamăFNPT x MNPT15 / 16 "1 19 / 64 "1200 psi1"1 / 2 "€34.76
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706120-0806 Reductor din alamă 1/2 inch x 3/8 in. | AG6TCG 46M451 706120-0806AlamăFNPT x MNPT15 / 16 "1 13 / 64 "1200 psi1"1 / 2 "x 3 / 8"€22.58
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 706120-0606 Reductor Brass 3/8 In. | AG6TCH 46M453 706120-0606AlamăMNPT x FNPT13 / 16 "1 13 / 64 "1200 psi1"3 / 8 "€21.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706120-0404 Reductor alamă 1/4 in.
€13.50 /unitate