Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 704056-1006 Reductor, alamă cu conținut scăzut de plumb, 650 Psi | AF7EYD 20XN35

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704056-1006 Reductor Alama cu plumb scazut 650 Psi

În stoc
Articol: AF7EYD Model: 704056-1006Crucea Ref: 20XN35
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
€27.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolreductor
Material corpAlama cu plumb redus
Presiune maximă650 psi
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F
Dimensiunea tubului3 / 8 "x 5 / 8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS7412200045

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpTip conexiuneDimensiune hexagonalăLungimePresiune maximăÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706120-0804 Reductor din alamă 1/2 inch x 1/4 inch | AD6NVG 46M452 706120-0804AlamăMNPT x FNPT15 / 16 "1 13 / 64 "1200 psi1"1 / 2 "x 1 / 4"€30.18
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 706120-1212 Reductor alamă cu conținut scăzut de plumb 650 Psi | AF7EZY 20XN76 706120-1212Alama cu plumb redus---650 psi-3 / 4 "€47.86
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706120-1208 Reductor din alamă 3/4 inch x 1/2 in. | AG6TCE 46M449 706120-1208AlamăFNPT x MNPT1.125 "1 13 / 64 "1200 psi1-13/64 "3 / 4 "x 1 / 2"€60.35
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 706120-0808 Reductor Brass 1/2 In. | AG6TCF 46M450 706120-0808AlamăFNPT x MNPT15 / 16 "1 19 / 64 "1200 psi1"1 / 2 "€34.76
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706120-0806 Reductor din alamă 1/2 inch x 3/8 in. | AG6TCG 46M451 706120-0806AlamăFNPT x MNPT15 / 16 "1 13 / 64 "1200 psi1"1 / 2 "x 3 / 8"€22.58
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 706120-0606 Reductor Brass 3/8 In. | AG6TCH 46M453 706120-0606AlamăMNPT x FNPT13 / 16 "1 13 / 64 "1200 psi1"3 / 8 "€21.70
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706120-0604 Reductor din alamă 3/8 inch x 1/4 in. | AG6TCJ 46M454 706120-0604AlamăFNPT x MNPT3 / 4 "1 7 / 64 "1200 psi51 / 64 "3 / 8 "x 1 / 4"€23.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704056-1006 Reductor Alama cu plumb scazut 650 Psi
€27.14 /unitate