LEESON Motoare White Duck Washguard, Monofazate, TEFC, C Față Cu bază


Filtru
Datorie: Continuu , Carcasa: TEFC , Cadru: 56C , Hz: 60 , Clasa de izolare: F , lubrifiere: Polyrex EM , Max. Temp. ambiantă: 40 , Montare: Rigid , Ambalare: B , Faza: 1 , Rotație: CCW SELECTIV , factor de serviciu: 1.15 , Diametru arbore: 5 / 8 " , Tip: CF , Voltaj: 115 / 208-230
StilModelAmenajăriAmplificatori de încărcare completăHPkWFactor de putereRPMPreț (ex. TVA)
A
113584.00
L17 / 8.51.51.12803600€1,558.65
B
112528.00
N10.8 / 5.43/40.56641800€1,385.86
C
112529.00
N12.8 / 6.410.75681800€1,456.87
D
113581.00
N7.6 / 4-3.81/20.37703600€1,285.25
E
113582.00
N10 / 5.2-53/40.56763600€1,291.32
F
113583.00
N12 / 6.2-610.75763600€1,260.34
G
112526.00
N6.4 / 3.4-3.21/3. 246551800€1,194.68
H
112527.00
N8.8 / 4.41/20.37581800€1,206.93

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?