A Rezistent la abraziune: Da , Cicluri de abraziune ANSI: 7000 , Grame tăiate ANSI: Mai mare de 3000 , Nivel de abraziune ANSI/ISEA: 4 , Nivel de tăiere ANSI/ISEA: 4 , Culoare: Gri / Verde , Manșetă: Elastic , Rezistent la tăiere: Da , Material deget: Dyneema, oțel, fibră de sticlă, poliester , Stil deget: Complet , Ecartament: 13 , Mână: Ambidextru , Material căptușeală: Dyneema, oțel, fibră de sticlă, poliester , Material palmier: Dyneema, oțel, fibră de sticlă, poliester , Rezistent la perforare: Nu , Stilul degetului mare: Drept
74-730 Mănuși ușoare Hyflex Off Hand
Mănușile ușoare Ansell HyFlex 74-730 sunt concepute pentru asamblarea electronicelor, manipularea delicată a produselor și inspecțiile de control al calității. Acestea oferă o barieră împotriva contaminării și a descărcărilor statice, protejând produsele și componentele sensibile.
DESCRIERE
- Mănușile ușoare Ansell HyFlex 74-730 sunt dotate cu un nivel de tăiere ANSI/ISEA A4, oferind rezistență substanțială la tăiere pentru o siguranță sporită.
- Ele oferă un rating EN 388 de 4X4XE, ceea ce înseamnă performanțe excelente în rezistența la tăiere a lamei, rezistența la abraziune, rezistența la rupere și protecția împotriva tăierii de către obiecte ascuțite.
- Au un tricot cu diamant Dyneema de calibrul 13, cunoscut pentru rezistența excepțională și rezistența la tăiere.
- Aceste mănuși au degete și degetelor întărite, oferind protecție suplimentară în zonele cheie cu risc ridicat, făcându-le potrivite pentru sarcini cu pericole ascuțite sau abrazive.
- Sunt conforme cu FDA pentru manipularea alimentelor, făcându-le potrivite pentru utilizarea în industria alimentară, asigurând siguranța și igiena produselor.
- Aceste mănuși vin într-un pachet de 12 perechi, permițând achiziționarea convenabilă în vrac și asigurând o aprovizionare constantă de mănuși de înaltă performanță pentru locul de muncă.