Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANSELL 74-730 Mănuși rezistente la tăiere Gri/Verde XXL | AD6MPV 46C466

ANSELL 74-730 Mănuși rezistente la tăiere Gri/Verde XXL

În stoc
Element: AD6MPV Model: 74-730Crucea Ref: 46C466

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€4.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși, rezistente la tăiere
Rezistent la abraziuneDa
Cicluri de abraziune ANSI7000
ANSI Cut GramsMai mare de 3000
Nivel de abraziune ANSI / ISEA4
Nivel de reducere ANSI / ISEA4
CuloriGri / Verde
ManșetăElastic
Tăiați rezistentDa
Material pentru degeteDyneema, oțel, fibră de sticlă, poliester
Stilul degetelorComplet
Ecartament13
MânăAmbidextru
Material pentru căptușealăDyneema, oțel, fibră de sticlă, poliester
Material PalmierDyneema, oțel, fibră de sticlă, poliester
Rezistent la perforareNu
Mărimea2XL
Mediu de utilizare sugeratSe usucă
Stilul ThumbDrept

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS6116999530
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPreț
ANSELL 74-730 Mănuși rezistente la tăiere Gri/Verde S | AD6MPQ 46C462 74-730S€4.67
ANSELL 74-730 Mănuși rezistente la tăiere Gri/Verde M | AD6MPR 46C463 74-730M€15.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANSELL 74-730 Mănuși rezistente la tăiere Gri/Verde XXL
€4.67 /unitate