LEESON 113582.00 C6C34WK4M Motor de spălare | AJ2QKD 48ZF42 / C6C34WK4M

LEESON 113582.00 C6C34WK4M Motor de spălare

În stoc
Articol: AJ2QKD Model: 113582.00Ref. cruce: 48ZF42 / C6C34WK4M

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,291.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de spălare
CodL
AmenajăriN
TaxăContinuu
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le56C
Amplificatori de încărcare completă10 / 5.2-5
HP3/4
Hz60
Clasa de izolareF
kW0.56
UngerePolyrex EM
Max. Temperatura ambientală.40
MontareRigid
ambalajeB
Fază1
Factor de putere76
RotațieCCW SELECTIV
RPM3600
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.5 / 8 "
TipCF
Voltaj115 / 208-230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.6
Înălțimea navei (cm)27.64
Lungimea navei (cm)36.68
Lățimea navei (cm)26.52

Detalii produs:

    • Eficiență 100%: 64
    • Rulment OPE: 6203
    • Număr CC: EXEMPT
    • Rulment PE: 6205
    • Plăcuță de identificare: 080279
    • Înfășurare: C632210
    • GRUP: 3
    • Vopsea: ALB - LEESON (EPOXY)
    • S. F Amperi: 10.8 / 5.8-5.4

Variante de produs

ProdusModelAmenajăriAmplificatori de încărcare completăHPkWFactor de putereRPMPreț
LEESON 112526.00 C6C17WK2P Motor de spălare | AJ2QHR 48ZF38 / C6C17WK2P 112526.00N6.4 / 3.4-3.21/3. 246551800€1,194.68
LEESON 112527.00 C6C17WK3M Motor de spălare | AJ2QHT 48ZF40 / C6C17WK3M 112527.00N8.8 / 4.41/20.37581800€1,206.93
LEESON 112528.00 C6C17WK4N Motor de spălare | AJ2QHU 48ZF41 / C6C17WK4N 112528.00N10.8 / 5.43/40.56641800€1,385.86
LEESON 112529.00 C6C17WK5P Motor de spălare | AJ2QHV 48ZF44 / C6C17WK5P 112529.00N12.8 / 6.410.75681800€1,456.86
LEESON 113581.00 C6C34WK3L Motor de spălare | AJ2QKC 48ZF39 / C6C34WK3L 113581.00N7.6 / 4-3.81/20.37703600€1,285.25
LEESON 113583.00 C6C34WK6M Motor de spălare | AJ2QKE 48ZF43 / C6C34WK6M 113583.00N12 / 6.2-610.75763600€1,260.34
LEESON 113584.00 C6C34WK5N Motor de spălare | AJ2QKF 48ZF45 / C6C34WK5N 113584.00L17 / 8.51.51.12803600€1,558.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 113582.00 C6C34WK4M Motor de spălare
€1,291.32 /unitate